C 67 22X1702LI DELTA CLASSIC

Delta Classic C

Ver información técnica

Referencias

Gates:C67 22x1702Li C1760 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348873000
fabricante:962360670
EAN:5414465304392
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac67
Longitud interior1702 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 67 22X1702LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac67
Longitud interior1702 mm
Longitud exterior1760 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa1760 mm
Materialsbr
Sección22 mm
25,78 € Sin IVA
/ unidad
31,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días