25X1600

optibelt VB 25

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:25 X 1600
Rubix:798355839000
fabricante:1549791
EAN:4014486038439
brand logo
Resumen técnico
Perfil25
Designación de la correra25x1600
Longitud interior1600 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25X1600


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x170x170 mm
Peso neto672 g
Perfil25
Designación de la correra25x1600
Longitud interior1600 mm
Longitud exterior1700 mm
Anchura superior25 mm
Altura16 mm
Longitud indicativa1660 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días