Referencias
Optibelt:13 X 1050
Rubix:798356673000
fabricante:1517592
EAN:4014486032840





Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a41 1/2 |
| Longitud interior | 1050 mm |
Detalles de producto : A 41 1/2 13X1050
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x78x78 mm |
|---|---|
| Peso neto | 114 g |
| Perfil | a/13 |
| Designación de la correra | a41 1/2 |
| Longitud interior | 1050 mm |
| Longitud exterior | 1100 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 1080 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días