Referencias
Optibelt:22 X 3048
Rubix:798355810000
fabricante:1608672
EAN:4014486037883





Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c120 |
| Longitud interior | 3048 mm |
Detalles de producto : C 120 22X3048
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x285x285 mm |
|---|---|
| Peso neto | 988 g |
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c120 |
| Longitud interior | 3048 mm |
| Longitud indicativa | 3106 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud exterior | 3136 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,06 € Sin IVA
/ unidad
58,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días