Referencias
Gates:D104 32x2650Li D2725 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348910000
fabricante:962861040
EAN:5414465357350


Resumen técnico
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d104 |
| Longitud interior | 2650 mm |
Detalles de producto : D 104 32X2650LI DELTA CLASSIC
Las correas en V Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están diseñadas para un rendimiento fiable y sostenible en todos los sistemas de transmisión de sección clásica estándar utilizados en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Banda reversible Flex-Weave® resistente al aceite que ofrece buen agarre y protege contra la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d104 |
| Longitud interior | 2650 mm |
| Longitud exterior | 2776 mm |
| Anchura superior | 32 mm |
| Altura | 19 mm |
| Longitud indicativa | 2725 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,49 € Sin IVA
/ unidad
87,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días