Referencias
Optibelt:1108-28
Rubix:798493169000
fabricante:1509999
EAN:4014486252279

Detalles de producto : 1108/28
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1108 |
| Material | hierro fundido (en-gjl-200) |
| Anchura de ranura | 8 mm |
| Ajuste de par | 5.6 N.m |
| Longitud de casquillo | 22.3 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 1/4 '' |
| Diámetro de escariado | 28 mm |
| Peso | 160 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,52 € Sin IVA
/ unidad
5,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
