Referencias
Optibelt:1008-14
Rubix:798492989000
fabricante:1777992
EAN:4014486251555


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 1008 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 – din en 1561 (cast iron) |
Detalles de producto : 1008/14
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 105 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1008 |
| Material | en-gjl-200 – din en 1561 (cast iron) |
| Anchura de ranura | 5 mm |
| Ajuste de par | 5.6 N.m |
| Longitud de casquillo | 22.3 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 1/4 '' |
| Diámetro de escariado | 14 mm |
| Peso | 120 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días