Referencias
Optibelt:1615-28
Rubix:798492938000
fabricante:1591023
EAN:4014486252323


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 1615 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido gris) – din en 1561 |
Detalles de producto : 1615/28
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 476 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1615 |
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido gris) – din en 1561 |
| Anchura de ranura | 8 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 38.1 mm |
| Diámetro de escariado | 28 mm |
| Peso | 600 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,05 € Sin IVA
/ unidad
9,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días