Referencias
Mecaline:MA302050
Rubix:798727085000
fabricante:857013
EAN:3660338122842

Documentos
Detalles de producto : 3020/50 - REF MA302050
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 3020 BORE 50
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.
Aplicaciones
Para la fijación de componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 3020 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 14 mm |
| Ajuste de par | 90 N.m |
| Longitud de casquillo | 50.8 mm |
| Diámetro de escariado | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,99 € Sin IVA
/ unidad
30,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días