Referencias
Optibelt:3030-65
Rubix:798492897000
fabricante:1537357
EAN:4014486253238


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 3030 |
|---|---|
| Material | hierro fundido (en-gjl-200 / din en 1561) |
Detalles de producto : 3030/65
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2572 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 3030 |
| Material | hierro fundido (en-gjl-200 / din en 1561) |
| Anchura de ranura | 18 mm |
| Ajuste de par | 90 N.m |
| Longitud de casquillo | 76.2 mm |
| Diámetro de escariado | 65 mm |
| Peso | 2585.49 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,98 € Sin IVA
/ unidad
43,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días