Referencias
Optibelt:1210-11
Rubix:798492902000
fabricante:1569086
EAN:4014486251494

Detalles de producto : 1210/11
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 268 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1210 |
| Material | en-gjl-200 – hierro fundido |
| Anchura de ranura | 4 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 25.4 mm |
| Diámetro de escariado | 11 mm |
| Peso | 280 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,60 € Sin IVA
/ unidad
6,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
