Referencias
Mecaline:MA403075
Rubix:798777163000
EAN:3660338292385

Documentos
Detalles de producto : 4030/75 - REF MA403075
Los casquillos cónicos Mecaline ofrecen un medio ideal de fijación de ejes para la mayoría de las aplicaciones. Son fáciles de usar y están disponibles en una amplia gama de tamaños métricos.
CASQUILLO CÓNICO 4030 AGUJERO 75
Cualidades
GG 25 Hierro fundido, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de distribución, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 4030 |
|---|---|
| Material | gg25 hierro fundido |
| Anchura de ranura | 20 mm |
| Ajuste de par | 170 N.m |
| Longitud de casquillo | 76.2 mm |
| Diámetro de escariado | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,37 € Sin IVA
/ unidad
86,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días