XPC 2500

optibelt SUPER X-POWER XPC

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:XPC 2500
Rubix:798142674000
fabricante:XPC 25006AXP
EAN:4014486259650
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpc
Longitud indicativa2500 mm
Longitud exterior2530 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPC 2500


El perfeccionamiento consecuente de los procesos de producción, los materiales mejorados, los cordones de poliéster de baja elasticidad y los dientes moldeados optimizados son la base de esta nueva generación de correas. OPTIBELT SUPER X-POWER M=S permiten soluciones de accionamiento complejas en todo el ámbito de la construcción de máquinas en las condiciones más difíciles y con exigencias operativas extremas.
Cinturones de cuña - borde crudo, dentado

Información técnica


Atributos
Perfilxpc
Longitud indicativa2500 mm
Longitud exterior2530 mm
Anchura superior22 mm
Altura18 mm
Longitud interior2417 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días