Referencias
Mecaline:XPZ1087MC - 889870
Rubix:799054172000
fabricante:889870
EAN:3660338424236
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpz
Longitud indicativa1087 mm
Longitud exterior1100 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : XPZ 1087


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa1087 mm
Longitud exterior1100 mm
Anchura superior10 mm
Altura8 mm
Materialepdm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,65 Sin IVA
/ unidad
17,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días