Referencias

Mecaline:XPZ2037MC - 889922
Rubix:799054120000
fabricante:889922
EAN:3660338424755
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpz
Longitud indicativa2037 mm
Longitud exterior2050 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPZ 2037


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Fabricado con compuesto EPDM

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa2037 mm
Longitud exterior2050 mm
Anchura superior10 mm
Altura8 mm
Materialepdm
37,43 Sin IVA
/ unidad
45,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días