Referencias
Ref. sustituida:883588
Mecaline:XPZ1280MC - 889883
Rubix:799054159000
fabricante:889883
EAN:3660338424366


Resumen técnico
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 1280 mm |
| Longitud exterior | 1293 mm |
Documentos
Detalles de producto : XPZ 1280
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +120°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 1280 mm |
| Longitud exterior | 1293 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | epdm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,61 € Sin IVA
/ unidad
28,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días