Referencias
Gates:XPZ825/3VX325 QUAD-POWER 4
Rubix:799062751000
fabricante:964300825
EAN:5400608115741
Detalles de producto : XPZ825/3VX325 QUAD-POWER 4
Al utilizar la innovadora tecnología de cordones de mínima elongación, las correas en V sin bandas Gates Quad-Power 4 no requieren mantenimiento. A diferencia de las correas convencionales, la correa en V Gates Quad-Power 4 no sufre una pérdida de tensión severa en las primeras horas tras la instalación. Por tanto, no se requiere período de rodaje ni retensado alguno. Esta nueva generación de correas SERVICE FREE EPDM está diseñada para extender la vida útil del producto, eliminando costosos tiempos de inactividad por retensado, reparación y reemplazo.
Al utilizar una innovadora tecnología de cables con estiramiento mínimo, las correas trapezoidales sin forro Quad-Power® 4 de Gates® no requieren mantenimiento. A diferencia de las correas convencionales, la correa trapezoidal Quad-Power® 4 no experimenta una reducción importante de la tensión en las primeras horas posteriores a la instalación. Por lo tanto, no se necesitan periodos de prueba ni ajustes de tensión. Esta nueva generación de correas EPDM sin mantenimiento están diseñadas para una mayor vida útil, eliminando los costosos tiempos de inactividad para ajustes de tensión, reparaciones y sustituciones.
Cualidades
Compuesto de caucho EPDM para garantizar una larga vida útil y una correa resistente al desgaste a temperaturas extremas.
Los cordones tensores de poliéster de mínima elongación permiten una tensión estable durante toda la vida útil.
Correa en V libre de mantenimiento con alta estabilidad en las transmisiones más exigentes.
Los cordones tensores de poliéster de mínima elongación permiten una tensión estable durante toda la vida útil.
Correa en V libre de mantenimiento con alta estabilidad en las transmisiones más exigentes.
Aplicaciones
Correa de servicio pesado
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 825 mm |
| Longitud exterior | 838 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,92 € Sin IVA
/ unidad
9,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


