Referencias
Optibelt:XPB 1500
Rubix:798356545000
fabricante:XPB 15006AXP
EAN:4014486259384





Resumen técnico
| Perfil | xpb |
|---|---|
| Longitud indicativa | 1500 mm |
| Longitud exterior | 1522 mm |
Detalles de producto : XPB 1500
El perfeccionamiento consecuente de los procesos de producción, los materiales mejorados, los cordones de poliéster de baja elasticidad y los dientes moldeados optimizados son la base de esta nueva generación de correas. OPTIBELT SUPER X-POWER M=S permiten soluciones de accionamiento complejas en todo el ámbito de la construcción de máquinas en las condiciones más difíciles y con exigencias operativas extremas.
Cinturones de cuña - borde crudo, dentado
Cualidades
Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x139x139 mm |
|---|---|
| Peso neto | 293 g |
| Perfil | xpb |
| Longitud indicativa | 1500 mm |
| Longitud exterior | 1522 mm |
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Altura | 13 mm |
| Longitud interior | 1440 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días