Referencias

Ref. sustituida:864476
Mecaline:XPZ1060MC - 889866
Rubix:799054176000
fabricante:889866
EAN:3660338424199
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpz
Longitud indicativa1060 mm
Longitud exterior1073 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPZ 1060


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpz
Longitud indicativa1060 mm
Longitud exterior1073 mm
Anchura superior10 mm
Altura8 mm
Materialepdm
14,23 € Sin IVA
/ unidad
17,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días