AX 51

optibelt SUPER TX X13/AX

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:X13 X 1330
Rubix:798433816000
fabricante:1722662
EAN:4014486095951
brand logo

Resumen técnico

Perfilax
Designación de la correraax51
Longitud exterior1350 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AX 51


La extraordinaria flexibilidad de las correas trapezoidales optibelt SUPER TX moldeadas con dentado en bruto permite utilizar diámetros de polea extremadamente pequeños. Los compuestos de caucho de alta calidad en combinación con las cuerdas de baja tensión garantizan transmisiones de alta potencia y una mayor vida útil.
Raw edge belts, cogged

Cualidades

  • Low stretch
  • High power transmission
  • M=S Set Constant - can be used in sets without further measurement
  • Extreme transverse rigidity
  • Improved abrasion resistance
  • Temperature range -30°C to +90°C
  • Sophisticated material technology
  • Outstanding efficiency
  • Electrically conductive
  • Extremely small pulley diameters
  • Allows drive ratios up to 1:12
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x169x169 mm
    Peso neto132 g
    Perfilax
    Designación de la correraax51
    Longitud exterior1350 mm
    Longitud interior1300 mm
    Anchura superior13 mm
    Altura8 mm
    Longitud indicativa1330 mm
    Anchura inferior7.5 mm
    19,94 € Sin IVA
    / unidad
    24,13 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días