Referencias
Optibelt:X22 X 1632
Rubix:798766781000
fabricante:1602494
EAN:4014486096804





Resumen técnico
| Perfil | cx |
|---|---|
| Designación de la correra | cx62 |
| Longitud exterior | 1662 mm |
Detalles de producto : CX 62
La extraordinaria flexibilidad de las correas trapezoidales optibelt SUPER TX moldeadas con dentado en bruto permite utilizar diámetros de polea extremadamente pequeños. Los compuestos de caucho de alta calidad en combinación con las cuerdas de baja tensión garantizan transmisiones de alta potencia y una mayor vida útil.
Raw edge belts, cogged
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 450 g |
|---|---|
| Perfil | cx |
| Designación de la correra | cx62 |
| Longitud exterior | 1662 mm |
| Longitud interior | 1574 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 1632 mm |
| Anchura inferior | 12.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,67 € Sin IVA
/ unidad
52,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días