Referencias
Optibelt:X17 X 1190
Rubix:798855058000
fabricante:1781051
EAN:4014486096408





Resumen técnico
| Perfil | bx |
|---|---|
| Designación de la correra | bx45 |
| Longitud exterior | 1219 mm |
Detalles de producto : BX 45
La extraordinaria flexibilidad de las correas trapezoidales optibelt SUPER TX moldeadas con dentado en bruto permite utilizar diámetros de polea extremadamente pequeños. Los compuestos de caucho de alta calidad en combinación con las cuerdas de baja tensión garantizan transmisiones de alta potencia y una mayor vida útil.
Cogged, Raw Edge V-Belts
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x152x152 mm |
|---|---|
| Peso neto | 196 g |
| Perfil | bx |
| Designación de la correra | bx45 |
| Longitud exterior | 1219 mm |
| Longitud interior | 1150 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 1190 mm |
| Anchura inferior | 9.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,14 € Sin IVA
/ unidad
26,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días