Referencias
Optibelt:X13 X 1405
Rubix:798358831000
fabricante:1693252
EAN:4014486095982





Resumen técnico
| Perfil | ax |
|---|---|
| Designación de la correra | ax54 |
| Longitud exterior | 1425 mm |
Detalles de producto : AX 54
La extraordinaria flexibilidad de las correas trapezoidales optibelt SUPER TX moldeadas con dentado en bruto permite utilizar diámetros de polea extremadamente pequeños. Los compuestos de caucho de alta calidad en combinación con las cuerdas de baja tensión garantizan transmisiones de alta potencia y una mayor vida útil.
Raw edge belts, cogged
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 139 g |
|---|---|
| Perfil | ax |
| Designación de la correra | ax54 |
| Longitud exterior | 1425 mm |
| Longitud interior | 1375 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 1405 mm |
| Anchura inferior | 7.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,94 € Sin IVA
/ unidad
24,13 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días