AX 57

optibelt SUPER TX X13/AX

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:X13 X 1480
Rubix:798403878000
fabricante:1729987
EAN:4014486096019
brand logo
Resumen técnico
Perfilax
Designación de la correraax57
Longitud exterior1500 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AX 57


La extraordinaria flexibilidad de las correas trapezoidales optibelt SUPER TX moldeadas con dentado en bruto permite utilizar diámetros de polea extremadamente pequeños. Los compuestos de caucho de alta calidad en combinación con las cuerdas de baja tensión garantizan transmisiones de alta potencia y una mayor vida útil.
Raw edge belts, cogged

Cualidades

  • Low stretch
  • High power transmission
  • M=S Set Constant - can be used in sets without further measurement
  • Extreme transverse rigidity
  • Improved abrasion resistance
  • Temperature range -30°C to +90°C
  • Sophisticated material technology
  • Outstanding efficiency
  • Electrically conductive
  • Extremely small pulley diameters
  • Allows drive ratios up to 1:12
  • Información técnica


    Atributos
    Peso neto147 g
    Perfilax
    Designación de la correraax57
    Longitud exterior1500 mm
    Longitud interior1450 mm
    Anchura superior13 mm
    Altura8 mm
    Longitud indicativa1480 mm
    Anchura inferior7.5 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    21,80 Sin IVA
    / unidad
    26,38 IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días