Referencias
Optibelt:X17 X 1100
Rubix:798567229000
fabricante:1740689
EAN:4014486096378





Resumen técnico
| Perfil | bx |
|---|---|
| Designación de la correra | bx42 |
| Longitud exterior | 1129 mm |
Detalles de producto : BX 42
La extraordinaria flexibilidad de las correas trapezoidales optibelt SUPER TX moldeadas con dentado en bruto permite utilizar diámetros de polea extremadamente pequeños. Los compuestos de caucho de alta calidad en combinación con las cuerdas de baja tensión garantizan transmisiones de alta potencia y una mayor vida útil.
Raw edge belts, cogged
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 182 g |
| Perfil | bx |
| Designación de la correra | bx42 |
| Longitud exterior | 1129 mm |
| Longitud interior | 1060 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 1100 mm |
| Anchura inferior | 9.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,77 € Sin IVA
/ unidad
22,71 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días