ZX 24

optibelt SUPER TX X10/ZX

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:X10 X 622
Rubix:799090347000
fabricante:1523912
EAN:4014486095432
brand logo

Resumen técnico

Perfilzx
Designación de la correrazx24
Longitud exterior638 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZX 24


La extraordinaria flexibilidad de las correas trapezoidales optibelt SUPER TX moldeadas con dentado en bruto permite utilizar diámetros de polea extremadamente pequeños. Los compuestos de caucho de alta calidad en combinación con las cuerdas de baja tensión garantizan transmisiones de alta potencia y una mayor vida útil.
Raw edge belts, cogged

Cualidades

  • Low stretch
  • High power transmission
  • M=S Set Constant - can be used in sets without further measurement
  • Extreme transverse rigidity
  • Improved abrasion resistance
  • Temperature range -30°C to +90°C
  • Sophisticated material technology
  • Outstanding efficiency
  • Electrically conductive
  • Extremely small pulley diameters
  • Allows drive ratios up to 1:12
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x79x79 mm
    Peso neto39 g
    Perfilzx
    Designación de la correrazx24
    Longitud exterior638 mm
    Longitud interior600 mm
    Anchura superior10 mm
    Altura6 mm
    Longitud indicativa622 mm
    Anchura inferior5.9 mm
    10,05 € Sin IVA
    / unidad
    12,16 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días

    Vea nuestros productos de categorías relacionadas