Referencias
Optibelt:X13 X 1630
Rubix:798508742000
fabricante:1649772
EAN:4014486096057





Resumen técnico
| Perfil | ax |
|---|---|
| Designación de la correra | ax63 |
| Longitud exterior | 1650 mm |
Detalles de producto : AX 63
La extraordinaria flexibilidad de las correas trapezoidales optibelt SUPER TX moldeadas con dentado en bruto permite utilizar diámetros de polea extremadamente pequeños. Los compuestos de caucho de alta calidad en combinación con las cuerdas de baja tensión garantizan transmisiones de alta potencia y una mayor vida útil.
Raw edge belts, cogged
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 161 g |
|---|---|
| Perfil | ax |
| Designación de la correra | ax63 |
| Longitud exterior | 1650 mm |
| Longitud interior | 1600 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 1630 mm |
| Anchura inferior | 7.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,80 € Sin IVA
/ unidad
26,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días