Referencias
Optibelt:X10 X 972
Rubix:798270908000
fabricante:1578207
EAN:4014486095579





Resumen técnico
| Perfil | zx |
|---|---|
| Designación de la correra | zx38 |
| Longitud exterior | 988 mm |
Detalles de producto : ZX 38
La extraordinaria flexibilidad de las correas trapezoidales optibelt SUPER TX moldeadas con dentado en bruto permite utilizar diámetros de polea extremadamente pequeños. Los compuestos de caucho de alta calidad en combinación con las cuerdas de baja tensión garantizan transmisiones de alta potencia y una mayor vida útil.
Raw edge belts, cogged
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x124x124 mm |
|---|---|
| Peso neto | 60 g |
| Perfil | zx |
| Designación de la correra | zx38 |
| Longitud exterior | 988 mm |
| Longitud interior | 950 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 6 mm |
| Longitud indicativa | 972 mm |
| Anchura inferior | 5.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,48 € Sin IVA
/ unidad
13,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días