BX 103

optibelt SUPER TX X17/BX

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:X17 X 2656
Rubix:798840542000
fabricante:1672815
EAN:4014486096682
brand logo

Resumen técnico

Perfilbx
Designación de la correrabx103
Longitud exterior2685 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BX 103


La extraordinaria flexibilidad de las correas trapezoidales optibelt SUPER TX moldeadas con dentado en bruto permite utilizar diámetros de polea extremadamente pequeños. Los compuestos de caucho de alta calidad en combinación con las cuerdas de baja tensión garantizan transmisiones de alta potencia y una mayor vida útil.
Raw edge belts, cogged

Cualidades

  • Low stretch
  • High power transmission
  • M=S Set Constant - can be used in sets without further measurement
  • Extreme transverse rigidity
  • Improved abrasion resistance
  • Temperature range -30°C to +90°C
  • Sophisticated material technology
  • Outstanding efficiency
  • Electrically conductive
  • Extremely small pulley diameters
  • Allows drive ratios up to 1:12
  • Información técnica


    Atributos
    Peso neto438 g
    Perfilbx
    Designación de la correrabx103
    Longitud exterior2685 mm
    Longitud interior2616 mm
    Anchura superior17 mm
    Altura11 mm
    Longitud indicativa2656 mm
    Anchura inferior9.4 mm
    57,54 € Sin IVA
    / unidad
    69,62 € IVA incluido
    • Entrega estimada en (15) días