GT3 392 2MGT 06

PowerGrip GT3

Ver información técnica

Referencias

Gates:GT3 392 2MGT 6
Rubix:798061211000
fabricante:940054102
EAN:5414465983153
brand logo

Resumen técnico

Perfil2mgt
Longitud primitiva392 mm
Anchura de correa6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GT3 392 2MGT 06


Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.

Cualidades

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Información técnica


Atributos
Perfil2mgt
Longitud primitiva392 mm
Anchura de correa6 mm
Materialcloropreno
Paso2 mm
Número de dientes196
5,30 € Sin IVA
/ unidad
6,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días