Referencias
Optibelt:SPZ 3550
Rubix:798356478000
fabricante:SPZ 35507700
EAN:4014486081480





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 3550 mm |
Detalles de producto : SPZ 3550
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 61x390x390 mm |
|---|---|
| Peso neto | 263 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 3550 mm |
| Longitud interior | 3512 mm |
| Longitud exterior | 3563 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,02 € Sin IVA
/ unidad
35,11 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días