Referencias
Optibelt:SPZ 1437
Rubix:798356422000
fabricante:1560370
EAN:4014486080674





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1437 mm |
Detalles de producto : SPZ 1437
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x158x158 mm |
|---|---|
| Peso neto | 106 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1437 mm |
| Longitud interior | 1399 mm |
| Longitud exterior | 1450 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,77 € Sin IVA
/ unidad
15,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días