Referencias
Optibelt:SPA 2982
Rubix:798356233000
fabricante:SPA 29827700
EAN:4014486078190





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 2982 mm |
Detalles de producto : CORREA SPA-2982
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x342x342 mm |
|---|---|
| Peso neto | 367 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 2982 mm |
| Longitud interior | 2937 mm |
| Longitud exterior | 3000 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,89 € Sin IVA
/ unidad
41,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días