SPZ 2060LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPZ2060 DELTA NARROW
Rubix:798349017000
fabricante:962462060
EAN:5414465308765
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa2060 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 2060LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa2060 mm
Longitud interior2047 mm
Longitud exterior2073 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
14,54 € Sin IVA
/ unidad
17,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días