Referencias
Optibelt:SPB 1320
Rubix:798356250000
fabricante:SPB 13207700
EAN:4014486078473





Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 1320 mm |
Detalles de producto : SPB 1320
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x122x122 mm |
|---|---|
| Peso neto | 257 g |
| Perfil | spb |
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 1320 mm |
| Longitud interior | 1260 mm |
| Longitud exterior | 1342 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días