Referencias
Optibelt:SPZ 662
Rubix:798356364000
fabricante:SPZ 6627700
EAN:4014486080018





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 662 mm |
Detalles de producto : SPZ 662
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x73x73 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 662 mm |
| Longitud interior | 624 mm |
| Longitud exterior | 675 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,12 € Sin IVA
/ unidad
8,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días