Referencias
Optibelt:SPB 3170
Rubix:798575890000
fabricante:SPB 31707700
EAN:4014486529012


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 3170 mm |
Detalles de producto : SPB 3170
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 618 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 3170 mm |
| Longitud interior | 3110 mm |
| Longitud exterior | 3192 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días