Referencias
Optibelt:SPZ 1787
Rubix:798356446000
fabricante:1661568
EAN:4014486080995





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1787 mm |
Detalles de producto : SPZ 1787
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x196x196 mm |
|---|---|
| Peso neto | 132 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1787 mm |
| Longitud interior | 1749 mm |
| Longitud exterior | 1800 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,17 € Sin IVA
/ unidad
18,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días