Referencias
Gates:SPZ710 DELTA NARROW
Rubix:798349232000
fabricante:962460710
EAN:5414465307614


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 710 mm |
Detalles de producto : SPZ 710LW DELTA NARROW
La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 710 mm |
| Longitud interior | 673 mm |
| Longitud exterior | 723 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Revestido | no |
| Serie | delta narrow |
| Forma de dientes | smooth inside (smooth back side) |
| Material | sbr |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,11 € Sin IVA
/ unidad
7,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días