SPZ 587

optibelt SK SPZ

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPZ 587
Rubix:798356360000
fabricante:1719815
EAN:4014486079975
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa587 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 587


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x64x64 mm
    Peso neto43 g
    Perfilspz
    Anchura superior9.7 mm
    Longitud indicativa587 mm
    Longitud interior549 mm
    Longitud exterior600 mm
    Grosor8 mm
    6,81 € Sin IVA
    / unidad
    8,24 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días