SPC 3750LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPC3750 DELTA NARROW
Rubix:798349206000
fabricante:962763750
EAN:5414465319372
brand logo
Resumen técnico
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa3750 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPC 3750LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa3750 mm
Longitud interior3667 mm
Longitud exterior3780 mm
Grosor18 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,49 Sin IVA
/ unidad
93,76 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h