Referencias
Gates:SPA1620 DELTA NARROW
Rubix:798700456000
fabricante:962561620
EAN:5414465677038


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1620 mm |
Detalles de producto : SPA 1620LW DELTA NARROW
Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
Correa en V estrecha GATES
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1620 mm |
| Longitud interior | 1575 mm |
| Longitud exterior | 1638 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Revestido | si |
| Serie | delta narrow |
| Forma de dientes | smooth (no teeth) |
| Material | sbr |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,84 € Sin IVA
/ unidad
19,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días