SPB 3070

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:857757
Mecaline:SPB3070E - 889473
Rubix:799054432000
fabricante:889473
EAN:3660338420269
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa3070 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPB 3070


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa3070 mm
Longitud interior3010 mm
Longitud exterior3092 mm
Grosor13 mm
Materialsbr
66,17 € Sin IVA
/ unidad
80,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días