SPB 3870

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:SPB3870E - 889484
Rubix:799054429000
fabricante:889484
EAN:3660338420375
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa3870 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPB 3870


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa3870 mm
Longitud interior3810 mm
Longitud exterior3892 mm
Grosor13 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,53 Sin IVA
/ unidad
76,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días