SPC 3550

optibelt SK SPC

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPC 3550
Rubix:798356328000
fabricante:1721237
EAN:4014486079531
brand logo

Resumen técnico

Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa3550 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPC 3550


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)61x332x332 mm
    Peso neto1338 g
    Perfilspc
    Anchura superior22 mm
    Longitud indicativa3550 mm
    Longitud interior3467 mm
    Longitud exterior3580 mm
    Grosor18 mm
    88,58 € Sin IVA
    / unidad
    107,18 € IVA incluido
    • Entrega estimada en ( 2 ) días