Referencias
Optibelt:SPZ 3000 RP
Rubix:798352409000
fabricante:1688243
EAN:4014486081435





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 3000 mm |
Detalles de producto : SPZ 3000 RP
La nueva generación de correas trapezoidales y kraftbands RED POWER 3 produce resultados de los que realmente merece la pena hablar: hasta un 50 % más de rendimiento y, al mismo tiempo, una reducción de costes de hasta un 35 %. Estos excelentes resultados se deben a la optimización de los procesos de producción y a la mejora constante de las materias primas. El ahorro de costes se explica de la siguiente manera Menos correas + poleas más estrechas + ahorro de espacio = menos costes
High Performance Wedge Belts
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 51x329x329 mm |
|---|---|
| Peso neto | 222 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 3000 mm |
| Longitud interior | 2962 mm |
| Longitud exterior | 3013 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,59 € Sin IVA
/ unidad
44,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días