SPB 3870

optibelt SK SPB

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPB 3870
Rubix:798353197000
fabricante:1786023
EAN:4014486416657
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa3870 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 3870


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Peso neto755 g
    Perfilspb
    Anchura superior16.3 mm
    Longitud indicativa3870 mm
    Longitud interior3810 mm
    Longitud exterior3892 mm
    Grosor13 mm
    64,05 € Sin IVA
    / unidad
    77,50 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días