SPB 4050/5V1600 LW SUPER HC

Correa trapezoidal Super HC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:SPB4050/5V1600 SUPERHC
Rubix:798700746000
fabricante:933904050
EAN:5400608075915
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa4050 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPB 4050/5V1600 LW SUPER HC


La correa trapezoidal Super HC de Gates combina la resistencia de una correa de construcción envolvente con la economía de una correa trapezoidal de sección estrecha. Transmite más potencia en un espacio determinado y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, le ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto reduce considerablemente el coste total del accionamiento. Las correas trapezoidales Super HC también tienen características de construcción exclusivas de Gates para prolongar la vida útil de sus transmisiones.

Cualidades

- Cumple las normas RMA de resistencia al aceite y al calor y los requisitos de conductividad estática.
- Aumento de la capacidad de hasta un 300% con respecto a las correas clásicas.
- Gama de temperaturas: -30°C a +60°C (-22°F a +140°F).

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa4050 mm
Longitud interior4050 mm
Longitud exterior4072 mm
Grosor13 mm
Materialchloroprene rubber
70,45 € Sin IVA
/ unidad
85,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días