SPA 3150

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:SPA3150E - 889391
Rubix:799054763000
fabricante:889391
EAN:3660338419447
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa3150 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPA 3150


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa3150 mm
Longitud interior3105 mm
Longitud exterior3168 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,18 Sin IVA
/ unidad
42,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días