SPZ 737LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPZ737 SUPERHC
Rubix:937090737081
fabricante:933100737
EAN:5412571075687
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa737 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 737LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa737 mm
Longitud interior700 mm
Longitud exterior750 mm
Grosor8 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Forma de dientessmooth inside
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea71 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,76 Sin IVA
/ unidad
9,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días